BOCCOLA CILINDRICA ALVEOLATA GLY.PG 404430 A

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Glycodur:PG 404430 A
Rubix:160000000406741
BOCCOLA CILINDRICA ALVEOLATA GLY.PG 404430 A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLA CILINDRICA ALVEOLATA GLY.PG 404430 A


Boccola a bassa manutenzione

Punti di forza

Con lubrificazione iniziale, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico

Applicazioni

Macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso53 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza30 mm
Serietypa
Materialepom
30 mm
Codice doganale84833080
  • Disponibile: spedito entro 24 ore