BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 202315 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCM 202315 E
Rubix:170000000410336
EAN:7316571875248
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 202315 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 202315 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x23x23 mm
Peso11,2 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza15 mm
Seriepcm
Codice doganale84833080
2,78 IVA esclusa
/ Unità
3,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione