0676051920000-BOCCOLA EGB0505-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB0505-E40-Y
Rubix:160000001806714
Produttore:0676051920000
EAN:4012802590272
0676051920000-BOCCOLA EGB0505-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno7 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0676051920000-BOCCOLA EGB0505-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,64 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno7 mm
Larghezza5 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 0,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore