BOCCOLE A STRISCIAMENTO PWM 809080

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PWM 809080
Rubix:170000000410744
Produttore:17977
EAN:7316571124452
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PWM 809080

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza50,052 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PWM 809080


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) con fibre avvolte SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Il materiale composito è stato appositamente sviluppato per sopportare carichi pesanti e per urto e vibrazioni. Queste boccole sono anche meno sensibili al disallineamento e offrono eccellenti proprietà per lo strisciamento a secco.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x90x80 mm
Peso192 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza50,052 mm
Seriepwm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
269,90 IVA esclusa
/ Unità
329,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione