Riferimenti
MNT:BR 20X28X30
Rubix:160000000451950
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 20X28X30 SELFOIL
Boccola
Boccola BR 20X28X30
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

