BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 202315

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PRM 202315
Rubix:170000000410537
Produttore:115477
EAN:7316571391014
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 202315

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 202315


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) con avvolgimento in bronzo SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Offrono una soluzione eccellente per ambienti sporchi in cui gli elevati livelli di contaminazione rendono necessaria la rilubrificazione. La superficie di strisciamento è dotata di alveoli a forma romboidale che fungono da serbatoio per rilasciare gradualmente il lubrificante durante il funzionamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x23x20 mm
Peso12,2 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza15 mm
Serieprm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
5,81 IVA esclusa
/ Unità
7,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore