0703767270000-BOCCOLA EGB8080-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB8080-E40-Y
Rubix:999201229091658
Produttore:0703767270000
EAN:4012802760354
0703767270000-BOCCOLA EGB8080-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0703767270000-BOCCOLA EGB8080-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso384,76 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza80 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineIT
Codice doganale84833080
€ 28,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione