0678640070000-BOCCOLA EGB0810-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB0810-E40-Y
Rubix:999201229091594
Produttore:0678640070000
EAN:4012802682243
0678640070000-BOCCOLA EGB0810-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0678640070000-BOCCOLA EGB0810-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Bussola a strisciamento composita metallo/polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,97 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza10 mm
Serieegb..-e40
Codice doganale84833080
€ 0,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione