Riferimenti
SKF:PCM 556040 E
Rubix:170000000410420
EAN:7316572198070


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 556040 E
Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 136 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Serie | pcm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione