Riferimenti
Glycodur:PG 11011560 A
Rubix:160000000406784




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 60 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA CILINDRICA ALVEOLATA GLY.PG 11011560 A
Boccola a bassa manutenzione
Punti di forza
Con lubrificazione iniziale, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico
Applicazioni
Macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 370 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Serie | typea |
| Materiale | pom |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore