BOCCOLA IGLIDUR XSM-1416-15

Cuscinetto a strisciamento iglidur X

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Igus:XSM-1416-15
Rubix:160000000455819
BOCCOLA IGLIDUR XSM-1416-15
Riepilogo info tecniche
Diametro interno14 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR XSM-1416-15


Iglidur X cuscinetto a strisciamento per movimenti lineari con acciaio inossidabile a temperature elevate, resistenza universale alle temperature (-100 gradi -, 250 gradi), assorbimento di umidità molto basso.
Iglidur X cuscinetto a strisciamento per movimenti lineari con acciaio inossidabile a temperature elevate, resistenza universale alle temperature (-100 gradi -, 250 gradi), assorbimento di umidità molto basso.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno14 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza15 mm
Materialeplastica
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,13 IVA esclusa
/ Unità
9,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione