BOCCOLA CILINDRICA GLY.PG 455040 F

Boccola

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Glycodur:PG 455040 F
Rubix:160000000406549
BOCCOLA CILINDRICA GLY.PG 455040 F
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLA CILINDRICA GLY.PG 455040 F


Boccola che non necessita manutenzione

Punti di forza

Applicazioni generiche a secco, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico, presenza/fornitura di olio, ecc. possono prolungare considerevolmente la vita utile di servizio

Applicazioni

Pompe e valvole, macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso110 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza40 mm
Serietypef
Materialeptfe
40 mm
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore