BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 050708 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PCM 050708 E
Rubix:170000000410240
EAN:7316571894218
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 050708 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno5 mm
Diametro esterno7 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 050708 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,1 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno7 mm
Larghezza8 mm
Seriepcm
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,64 IVA esclusa
/ Unità
2,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione