BOCCOLA IGLIDUR JFM-1218-12
Cuscinetto di scorrimento con collarino iglidur J
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Igus:JFM-1218-12
Rubix:160000000454904


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR JFM-1218-12
Cuscinetto di scorrimento iglidur J per alte velocità, con massima resistenza all'usura a carichi di pressione da bassi a medi. Basso coefficiente di attrito in funzionamento a secco. Con capacità di smorzamento delle vibrazioni, buona resistenza chimica e basso assorbimento di umidità.
Cuscinetto di scorrimento iglidur J per alte velocità, con massima resistenza all'usura a carichi di pressione da bassi a medi. Basso coefficiente di attrito in funzionamento a secco. Con capacità di smorzamento delle vibrazioni, buona resistenza chimica e basso assorbimento di umidità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione