0707101120000-BOCCOLA EGB16080-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB16080-E40-Y
Rubix:999190400128396
Produttore:0707101120000
EAN:4012802756272
0707101120000-BOCCOLA EGB16080-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0707101120000-BOCCOLA EGB16080-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola EGB..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso767,5 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza80 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 84,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione