0709518960000-BOCCOLA EGB300100-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB300100-E40-Y
Rubix:999201229091766
Produttore:0709518960000
EAN:4012802758153
0709518960000-BOCCOLA EGB300100-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno305 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0709518960000-BOCCOLA EGB300100-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola EGB..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1716 g
Diametro interno300 mm
Diametro esterno305 mm
Larghezza100 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 134,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione