BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 161810 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PCM 161810 E
Rubix:170000000410313
EAN:7316571856490
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 161810 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno16 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 161810 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,9 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza10 mm
Seriepcm
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,58 IVA esclusa
/ Unità
1,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione