Riferimenti
Igus:JSM-1517-20
Rubix:160000000455014




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR JSM-1517-20
IGLIDUR
Punti di forza
Over 250 dimensions available from stockLow wear against different shaft materialsLow coefficients of friction running dryVibration-dampeningGood resistance to chemicalsBest material to use with soft shaft materialsLow humidity absorption
Applicazioni
Automation Printing industry Beverage industry Aerospace engineering Clean room
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione