0702297160000-BOCCOLA EGB1220-E50-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB1220-E50-Y
Rubix:999201229091639
Produttore:0702297160000
EAN:4012802760101
0702297160000-BOCCOLA EGB1220-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0702297160000-BOCCOLA EGB1220-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Boccola piana in metallo/polimero composito, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Applicazioni

For smooth bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,4 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza20 mm
Serieegb..-e50
Codice doganale84833080
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione