0664525970000-BOCCOLA EGB5040-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB5040-E40-Y
Rubix:160000001806709
Produttore:0664525970000
EAN:4012802618914
0664525970000-BOCCOLA EGB5040-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0664525970000-BOCCOLA EGB5040-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso123,2 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza40 mm
Serieegb..-e40
Codice doganale84833080
6,73 IVA esclusa
/ Unità
8,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione