BOCCOLA IGLIDUR XFM-2730-20
Cuscinetto sferico radente con flangia iglidur X
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Igus:XFM-2730-20
Rubix:999180400118879


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR XFM-2730-20
Iglidur X cuscinetto sferico radente per movimenti lineari con acciaio inossidabile ad alte temperature, resistenza universale alla temperatura (-100 degrees, -250 degrees), assorbimento di umidità molto basso.
Iglidur X spherical plain bearing for linear movements with stainless steel at high temperatures, universal temperature resistance (-100 degrees, -250 degrees), very low moisture absorption.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione