0709077650000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB10060-E40-Z

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB10060-E40-Z
Rubix:999201229091747
Produttore:0709077650000
EAN:4012802757774
0709077650000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB10060-E40-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0709077650000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB10060-E40-Z


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola EGB..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso358,07 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza60 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione