0702187570000-BOCCOLA EGB1010-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB1010-E40-Y
Rubix:170000000977990
Produttore:0702187570000
EAN:4012802760590
0702187570000-BOCCOLA EGB1010-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0702187570000-BOCCOLA EGB1010-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,4 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza10 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore