BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 18X22X30 SELFOIL
Cuscinetto cilindrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Selfoil:A-18-22-30
Rubix:160000000451907


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 18X22X30 SELFOIL
I cuscinetti SELFOIL® sono componenti metallici porosi realizzati in bronzo o ferro impregnati di olio lubrificante. L'olio contenuto nella porosità garantisce una lubrificazione costante tra cuscinetto e albero, pertanto il sistema non richiede lubrificante esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Serie | a |
| Materiale | bronzo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore