0703962130000-BOCCOLA EGB2550-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB2550-E40-Y
Rubix:160000001806757
Produttore:0703962130000
EAN:4012802759754
0703962130000-BOCCOLA EGB2550-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0703962130000-BOCCOLA EGB2550-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso46,1 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza50 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 3,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione