0668475830000-BOCCOLA EGB1815-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB1815-E40-Y
Rubix:160000001806712
Produttore:0668475830000
EAN:4012802681949
0668475830000-BOCCOLA EGB1815-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0668475830000-BOCCOLA EGB1815-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6,32 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza15 mm
Serieegb..-e40
Codice doganale84833080
€ 1,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione