Riferimenti
Permaglide®:BUCHSE PAP 4550 P20
Rubix:999220510006768
Produttore:81855500




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA CILINDRICA 45X50X50 P20 PAP 4550 P20
Presa PAP, a bassa manutenzione, con tasche di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,142 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x250x30 mm |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione