Riferimenti
INA:EGB0303-E40-Y
Rubix:999201229091659
Produttore:0703834720000
EAN:4012802760316




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4,5 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : 0703834720000-BOCCOLA EGB0303-E40-Y
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Punti di forza
E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.
Applicazioni
Per un cuscinetto regolare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,17 g |
|---|---|
| Diametro interno | 3 mm |
| Diametro esterno | 4,5 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione