0707101470000-BOCCOLA EGB220100-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB220100-E40-Y
Rubix:999201229091697
Produttore:0707101470000
EAN:4012802756319
0707101470000-BOCCOLA EGB220100-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0707101470000-BOCCOLA EGB220100-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola EGB..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1315 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza100 mm
Serieegb..-e40
Codice doganale84833080
€ 113,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione