BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRMF 303430

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PRMF 303430
Rubix:170000000410574
Produttore:115517
EAN:7316571391328
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRMF 303430
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRMF 303430


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole flangiate con avvolgimento in bronzo SKF sono idonee per movimenti oscillatori, rotatori e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Offrono una soluzione eccellente per ambienti sporchi in cui gli elevati livelli di contaminazione rendono necessaria la rilubrificazione. La superficie di strisciamento è dotata di alveoli a forma romboidale che fungono da serbatoio per rilasciare gradualmente il lubrificante durante il funzionamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso59,5 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,11 IVA esclusa
/ Unità
24,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione