0710269910000-BOCCOLA EGB1510-E50-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB1510-E50-Y
Rubix:999201229091773
Produttore:0710269910000
EAN:4012802758290
0710269910000-BOCCOLA EGB1510-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0710269910000-BOCCOLA EGB1510-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Boccola liscia in composito metallo-polimero, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Applicazioni

For smooth bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,7 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza10 mm
Serieegb..-e50
Codice doganale84833080
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione