0702296780000-BOCCOLA EGB1215-E50-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB1215-E50-Y
Rubix:999201229091638
Produttore:0702296780000
EAN:4012802760514
0702296780000-BOCCOLA EGB1215-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0702296780000-BOCCOLA EGB1215-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Boccola liscia in composito metallo-polimero, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Applicazioni

For smooth bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,4 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza15 mm
Serieegb..-e50
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore