Riferimenti
Igus:GFM-121418-08
Rubix:160000000454346


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR GFM-121418-08
Iglidur G cuscinetto radente, un cuscinetto universale economico, funzionamento a secco, per carichi estremamente elevati, a basse e medie velocità di scorrimento, per semplici movimenti di oscillazione e rotazione, insensibile allo sporco.
Iglidur G cuscinetto radente, un cuscinetto universale economico, funzionamento a secco, per carichi estremamente elevati, a basse e medie velocità di scorrimento, per semplici movimenti di oscillazione e rotazione, insensibile allo sporco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore