0704079240000-BOCCOLA EGB6570-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB6570-E40-Y
Rubix:999201229091676
Produttore:0704079240000
EAN:4012802759679
0704079240000-BOCCOLA EGB6570-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0704079240000-BOCCOLA EGB6570-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola piana in metallo/polimero composito, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso278,42 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza70 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione