0710047850000-BOCCOLA EGB1008-E50-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB1008-E50-Y
Rubix:999201229091770
Produttore:0710047850000
EAN:4012802758238
0710047850000-BOCCOLA EGB1008-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0710047850000-BOCCOLA EGB1008-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Boccola piana in metallo/polimero composito, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Applicazioni

For smooth bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,6 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza8 mm
Serieegb..-e50
Codice doganale84833080
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione