0679354430000-BOCCOLA EGB4540-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB4540-E40-Y
Rubix:999201229091596
Produttore:0679354430000
EAN:4012802844672
0679354430000-BOCCOLA EGB4540-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0679354430000-BOCCOLA EGB4540-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso111,4 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza40 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione