0679809700000-BOCCOLA EGB9560-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB9560-E40-Y
Rubix:999201229091599
Produttore:0679809700000
EAN:4012802681758
0679809700000-BOCCOLA EGB9560-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0679809700000-BOCCOLA EGB9560-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Bussola a strisciamento in metallo/polimero composito, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso346,2 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza60 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
29,36 IVA esclusa
/ Unità
35,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione