0684090600000-BOCCOLA EGB6030-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB6030-E40-Y
Rubix:160000001806725
Produttore:0684090600000
EAN:4012802620054
0684090600000-BOCCOLA EGB6030-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0684090600000-BOCCOLA EGB6030-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso109,5 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza30 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 9,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione