BOCCOLE A STRISCIAMENTO PWM 354140

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PWM 354140
Rubix:170000000410712
Produttore:69809
EAN:7316570087598
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PWM 354140

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno41 mm
Larghezza50,021 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PWM 354140


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) con fibre avvolte SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Il materiale composito è stato appositamente sviluppato per sopportare carichi pesanti e per urto e vibrazioni. Queste boccole sono anche meno sensibili al disallineamento e offrono eccellenti proprietà per lo strisciamento a secco.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26,8 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno41 mm
Larghezza50,021 mm
Seriepwm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
97,94 IVA esclusa
/ Unità
119,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione