BOCCOLA IGLIDUR JFM-141822-20

Cuscinetti a strisciamento con collarino iglidur J

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Igus:JFM-141822-20
Rubix:160000000454910
BOCCOLA IGLIDUR JFM-141822-20
Riepilogo info tecniche
Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR JFM-141822-20


Iglidur J cuscinetti a strisciamento per alte velocità, con massima resistenza all'usura a carichi di pressione da bassi a medi. Basso coefficiente d'attrito in funzionamento a secco. Con smorzamento delle vibrazioni, buona resistenza chimica e scarso assorbimento di umidità.
Iglidur J cuscinetti a strisciamento per alte velocità, con massima resistenza all'usura a carichi di pressione da bassi a medi. Basso coefficiente d'attrito in funzionamento a secco. Con smorzamento delle vibrazioni, buona resistenza chimica e scarso assorbimento di umidità.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza20 mm
Materialeplastica
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,21 IVA esclusa
/ Unità
7,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione