Riferimenti
INA:EGB6540-E40-Y
Rubix:999201229091674
Produttore:0704075760000
EAN:4012802759617




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0704075760000-BOCCOLA EGB6540-E40-Y
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia in composito metallo/polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Punti di forza
E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.
Applicazioni
Per un cuscinetto regolare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 158,4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione