Riferimenti
SKF:PSM 202515 A51
Rubix:170000000410621
Produttore:160386
EAN:7316571784700


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSM 202515 A51
Le boccole lisce (cilindriche) in bronzo sinterizzato SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Le boccole in bronzo sinterizzato SKF sono auto-lubrificanti ed esenti da manutenzione. Sono formate da una matrice in bronzo porosa impregnata di olio minerale. L'impregnamento a base di olio consente velocità di strisciamento molto elevate e rende queste boccole idonee per le applicazioni con movimenti rotatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Serie | psm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione