BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 606570 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PCM 606570 E
Rubix:170000000410432
EAN:7316572198094
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 606570 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 606570 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x65x65 mm
Peso259 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza70 mm
Seriepcm
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
40,54 IVA esclusa
/ Unità
49,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione