Riferimenti
INA:EGB1810-E40-Z
Rubix:160000001806721
Produttore:0678937910000
EAN:4012802681796




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0678937910000-BOCCOLA EGB1810-E40-Z
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Punti di forza
E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.
Applicazioni
Per un cuscinetto regolare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione