BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 252820 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCM 252820 E
Rubix:170000000410358
EAN:7316571875095
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 252820 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 252820 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18,6 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza20 mm
Seriepcm
Codice doganale84833080
€ 4,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore