0703743410000-BOCCOLA EGB4550-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB4550-E40-Y
Rubix:999201229091657
Produttore:0703743410000
EAN:4012802760644
0703743410000-BOCCOLA EGB4550-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0703743410000-BOCCOLA EGB4550-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso139,54 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza50 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione