Riferimenti
CPS:BZ. 12X18X22X3X12
Rubix:999190100231067
Produttore:BZ. 12X18X22X3X12
Dettagli del prodotto : BOCCOLA FLANGIATA IN BRONZO BZ. 12X18X22X3X12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione