Riferimenti
Permaglide®:BUCHSE PAP 2530 P20
Rubix:160000000387977
Produttore:81807500




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE AUT. PAP 2530 P20
Socket PAP, a bassa manutenzione, con tasche di lubrificazione. Socket composito, senza piombo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,028 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x250x30 mm |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione