0709081680000-BOCCOLA EGB100115-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB100115-E40-Y
Rubix:999201229091748
Produttore:0709081680000
EAN:4012802757798
0709081680000-BOCCOLA EGB100115-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0709081680000-BOCCOLA EGB100115-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola EGB..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso691,4 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza115 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 38,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione