0684857190000-BOCCOLA EGB5030-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB5030-E40-Y
Rubix:160000001806726
Produttore:0684857190000
EAN:4012802618563
0684857190000-BOCCOLA EGB5030-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0684857190000-BOCCOLA EGB5030-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso92 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza30 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 6,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione